Aspirador en seco, Denominación del fabricante: VHS120CB

Número de artículo: 078558 VHS120CB
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 2.000 W
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Volumen de depósito 37 l
Diámetro nominal de la conexión 50 mm
Longitud 560 mm
Anchura 570 mm
Altura 1.015 mm
Nivel sonoro de funcionamiento 74 dB(A)
Limpieza de filtro vibrador de filtro manual
Clase de polvo − aspirador M
Peso 38 kg
Sistema de filtros Filtro de estrella
Tipo de filtro Filtro de poliéster
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo
Interruptor ON/OFF
Clase de protección IP IP 44

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078558 VHS120CB
EAN / GTIN 5711145403940
Número del fabricante 4012300068
Manufacturer Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descripción

Ejecución:

Aspiradores industriales de alta calidad y muy duraderos Nilfisk CFM „Grey Line“.

Función:

IP44: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados en 078551-078552.