Barredora KM 70/15C KM70/15C

Número de artículo: 078553 KM70/15C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress KM 70/15 C
    Volumen de depósito 42 l
    Longitud 795 mm
    Anchura 400 mm
    Altura 935 mm
    Rendimiento superficial teórico 2.800 m2/h
    Anchura de trabajo con escoba lateral 700 mm
    Peso 20 kg
    Tipo de producto Barredora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078553 KM70/15C
    EAN / GTIN 4039784718067
    Número del fabricante 15171510

    Descripción

    Ejecución:

    Barredora guiada a mano con escoba lateral y rodillo de barrido principal, ajustable sin herramientas para una limpieza óptima, incluso en suelos de naturaleza cambiante.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra