Barredora, Denominación del fabricante: SW200

Número de artículo: 078550 SW200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SW200
Volumen de depósito 38 l
Longitud 1.470 mm
Anchura 850 mm
Altura 1.120 mm
Rendimiento superficial teórico 2.800 m2/h
Anchura de trabajo con escoba lateral 700 mm
Peso 19,5 kg
Tipo de producto Barredora

Identificación y clasificación

Número de artículo 078550 SW200
EAN / GTIN 5715492191963
Número del fabricante 50000493
Fabricante Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descripción

Ejecución:

Barredoras guiadas a mano con escoba lateral y rodillo de barrido principal ajustables sin herramientas para una limpieza óptima, incluso en suelos de naturaleza cambiante.
Accionamiento manual, recipiente colector de gran tamaño, marco sin corrosión para una larga durabilidad y manija plegable.
Apropiada para el interior y el exterior.

Aplicación:

Tanto para suelos duros como también para suelos con alfombra. Ideal para barrer hojas, suciedad seca en pequeñas cantidades, chapas, cigarrillos, etc.

Volumen de suministro:

Barredora manual, rodillo de barrido principal, escoba lateral, filtros integrados.
Rodillo de barrido principal y escoba lateral.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra