Aspirador en seco y en mojado AERO 21-21INOX

Número de artículo: 078540 21-21INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AERO 21-21 PC INOX
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.250 W
Volumen de depósito 20 l
Longitud 390 mm
Anchura 400 mm
Altura 525 mm
Longitud de la manguera de aspiración 2,5 m
⌀ tubo flexible 32 mm
Longitud de cable 5 m
Número de turbinas 1
Caudal de aire 60 l/s
Vacío 210 mbar
Grado de separación 99,9 %
Nivel sonoro de funcionamiento 64 dB(A)
Sistema automático de conexión
Limpieza de filtro Sistema Push & Clean
Peso 8,5 kg
Sistema de filtros Cartucho filtrante PET
Particularidad Depósito de acero fino, compacto
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078540 21-21INOX
EAN / GTIN 5711145158864
Número del fabricante 107406603

Descripción

Ejecución:

Aspiradores en mojado / en seco robustos y potentes con sistema de conexión de manguera flexible (MultiFit) para solucionar las tareas de limpieza profesionales. Grado de separación > 99,9 %.
Aspirador universal compacto con sistema de limpieza de filtro Push & Clean.
  • Con toma de corriente y mecanismo de puesta en marcha automático para conectar un aparato eléctrico (máximo 2000 W).
  • Depósito de acero fino con mango y soporte de manguera.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de aspiración, soporte para manguera flexible, tubo de mano curvado, filtro húmedo y cartucho filtrante lavable (PET).

Nota:

Otros aspiradores de seguridad para todas las clases de peligro (polvos perjudiciales para la salud o explosivos) suministrables a petición (clase L, M, H).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop