Surtido para la aspiración de virutas y líquidos DN50

Número de artículo: 078529 DN50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro nominal de la conexión precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ diámetro nominal empalme de manguera 50 mm
adecuado para IVR-L100 TC, IVRL-100 DP
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078529 DN50
EAN / GTIN 4054278687421
Número del fabricante 9.989-658.0

Descripción

Idóneo para:

Aspirador industrial n.º 078522.

Volumen de suministro:

1 manguera de aspiración de PU (3 m) resistente al aceite y a los cortes, 1 tubo de mano acodado, 1 prolongación, 1 boquilla de suelo, 1 boquilla para superficies planas.