Ejecución:
- Base hecha de piedra dura
- Precisión de la placa base según DIN 876-00
- Con una columna roscada y brazo transversal cromado
- Con brazo transversal ajustable
- Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm
- Ajuste vertical por husillo roscado con anillo de ajuste
Descripción:
Mesa de medición fina con placa de piedra dura. Planicidad de la placa base según la norma DIN 876-00. Columna de medición cromada, ajuste de altura mediante husillo roscado con anillo de ajuste. Con brazo transversal ajustable, sonda de medición Ø 8mm H 7. Altura de medición 420mm, proyección 220mm, brazo transversal Ø 50/32mm. Superficie de medición 260x300mm. Se suministra embalado individualmente.