{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | J-150 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Profundidad de grapado máxima | 14 mm | |
Tipo de mordaza adecuada | A, H, E | |
Peso | 1,2 kg | |
Ejecución | Grapadora eléctrica | |
Tensión de red | 230 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Tipo de producto | Grapadora | |
Corriente nominal | 16 A |
Número de artículo | 078410 J-150 | |
EAN / GTIN | 4009729077702 |