{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | J-214 | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Profundidad de grapado máxima | 14 mm | |
Tipo de mordaza adecuada | D, G, E | |
Peso | 2,7 kg | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Tipo de producto | Grapadora | |
Ejecución | Grapadora a batería |
Número de artículo | 078409 J-551 | |
EAN / GTIN | 4009729079331 |