Hay una alternativa para este artículo

Grapadora manual, Denominación del fabricante: J29

Número de artículo: 078407 J29
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante J-29
Profundidad de grapado máxima 16 mm
Tipo de mordaza adecuada E, A, D, H, G
Peso 1 kg
Tipo de producto Grapadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 078407 J29
EAN / GTIN 4009729058015
Número del fabricante 030-0432
Fabricante Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Descripción

Ejecución:

Grapadora profesional de fácil manejo y ergonómica para clavar con precisión grapas de alambre fino y grueso y también clavos.
Grapadora profesional de larga duración con carcasa de colada a presión de cinc resistente, de retroceso reducido. La función de repetición del golpe garantiza la inserción al ras de los medios de sujeción.
  • Sistema de carga inferior para recarga rápida y sin problemas.
  • Tope distanciador para la colocación paralela de hileras de grapas.
  • Ajuste de la fuerza del impacto.
  • Desbloqueo de seguridad patentado.
  • Buen acceso incluso a lugares estrechos.
  • Mirilla para el control de carga de grapas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra