Informes de inducción iDuctor Power W2300 W2300KIT_B

Número de artículo: 078332 W2300KIT_B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión 230 V
Intervalo de frecuencias 50 Hz - 60 Hz
Potencia generada 2.300 W
Longitud 490 mm
Anchura 390 mm
Altura 130 mm
Peso 4 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP IP 20
Tipo de producto Informes de inducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078332 W2300KIT_B
EAN / GTIN 8718868455062
Número del fabricante 8718868455062

Descripción

Ejecución:

El iDuctor Power+ W2300 es una herramienta de inducción manejable con una potencia de 2300 vatios. De esta forma se pueden calentar y separar con seguridad piezas de máquina más grandes y pesadas que contienen hierros sin llamas abiertas. Flexcoils disponibles en diferentes longitudes.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra