{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | MH3 | |
Temperatura del aire | 300 °C - 500 °C | |
Caudal de aire | 200 l/min | |
Suministro de energía | a batería | |
Capacidad de la batería | 8 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Peso | 680 g | |
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
Ejecución | Surtido | |
Tipo de producto | Soplador aire caliente |
Número de artículo | 078322 066604 | |
EAN / GTIN | 4007841066604 | |
Número del fabricante | 066604 |