Punzón hidráulico con batería y matrices, Tipo: M18HKP-SET

Número de artículo: 078252 M18HKP-SET
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Reposición

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Denominación del fabricante M18HKP-201CA
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Fuerza de punzonado 60 kN
Diámetro máximo 100 mm
máx. profundidad de punzonado en acero 3 mm
máx. profundidad de punzonado en acero inoxidable 2,5 mm
Peso 2,3 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Punzón

Identificación y clasificación

Número de artículo 078252 M18HKP-SET
Copiar
EAN / GTIN 4002395138920
Copiar
Número del fabricante 4933451204
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

FORCE LOGIC™ Punzón hidráulico de 60 kN con batería perfora agujeros de hasta ⌀ 100 mm en acero de 3mm o acero inoxidable de 2,5 mm.
  • Con rosca interior 3/4-16 UNF en el equipo.
  • El sistema de cambio rápido con asiento sin herramientas permite el montaje del punzón y de la matriz separadamente de la herramienta.
  • Compatible con los accesorios usuales en el mercado.
  • Orientación sencilla gracias a la matriz con cruz reticular.

Volumen de suministro:

Cargador M12-18C, maleta de transporte, 1 tornillo de tracción de 11,1 mm (7/16-20 UNF) y 19 mm (3/4-16 UNF), sistema de cambio rápido con asiento sin herramientas, punzón y matrices con rosca UNF para tamaños de agujero: M16, M20, M25, M32, M40.

Nota:

Encontrará perforadores de chapa con rosca métrica apropiados n.° 834000 ss. (no tam. 12,5) y los tornillos de apriete necesarios 834070 en el grupo de productos 83.