Mesa de transporte y de trabajo GTA 2600 GTA2600

Número de artículo: 078241 GTA2600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GTA 2600
adecuado para 078232
Capacidad de carga 160 kg
Peso 21,6 kg
Altura 820 mm
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078241 GTA2600
EAN / GTIN 3165140526128
Número del fabricante 0601B12300

Descripción

Ejecución:

Base para la sierra tronzadora y para ingletes GCM 18 V-216 CC de Bosch.
  • Altura de trabajo cómoda de 0,82 m.
  • Construcción ligera y estable, capacidad de carga hasta 160 kg.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra