Mesa de trabajo para PS254L PSU1000

Número de artículo: 078240 PSU1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PSU1000
adecuado para 078229
Capacidad de carga 180 kg
Peso 14 kg
Altura 850 mm
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078240 PSU1000
EAN / GTIN 4002395134892
Número del fabricante 4935440850

Descripción

Ejecución:

Mesa de trabajo extraíble de alta calidad.
  • Pie soporte regulable en altura para una colocación estable.
  • Altura de trabajo cómoda de 0,85 m.
  • Construcción ligera y estable, capacidad de carga hasta 180 kg.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra