Hoja de sierra circular de MD Drytec® ⌀ 230 × 25,4 mm 84

Número de artículo: 078239 84
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para 078234 tam. 8230
adecuado para material para INOX
Cantidad de dientes 84
Cantidad de dientes optimizada para Chapas, paneles sándwich
Anchura de corte B 2 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078239 84
EAN / GTIN 4260052460344
Número del fabricante 72123084

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.
  • Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.
  • Duración muy prolongada.
  • Altas calidades de corte.
  • Posibilidad de 5 reafilados.
  • De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).

Nota:

Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra