Sierra circular manual para metal con batería 8203E

Número de artículo: 078235 8203E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 8203E
    Suministro de energía a batería
    Tipo batería Ion de litio
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Capacidad de la batería 5,5 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Velocidad de giro máxima 3.500 min-1
    ⌀ de hoja de sierra 203 mm
    Profundidad de corte máximo 90° 67 mm
    Profundidad de corte máximo 45° 42 mm
    Peso sin batería 5,4 kg
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078235 8203E
    EAN / GTIN 4260052468050

    Descripción

    Ejecución:

    Sierras circulares metálicas de alta potencia para serrar sin rebabas y con seguridad perfiles y tubos de acero, metales no férricos, chapas, placas metálicas y paneles sándwich sin formación de chispas.
    • No es necesario utilizar lubricantes refrigerantes.
    • No se requiere ningún mecanizado posterior.
    • Corte en cuestión de segundos.

    Sierra circular manual para metal con batería Hand DRY Cutter 8203E.
    • Ideal para serrar acero, chapas de acero, paneles sándwich, placas metálicas, tubos y perfiles de acero, metales no férricos y materiales compuestos de hasta un grosor de 6 mm.
    • Recipiente colector de virutas para un trabajo limpio.
    • Equipado con una hoja de sierra refrentada de metal duro de un diámetro de 203/48Z “LBS resistente a choques” para una duración y una calidad máximas.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 baterías de alto rendimiento 18V LiHD 5,5A, hoja de sierra, cargador y maleta.

    Nota:

    Compatible con Cordless Alliance System (CAS), un sistema de baterías independiente del fabricante líder en marcas de herramientas eléctricas. Encontrará hojas de sierra adecuadas en el n.° 078243.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra