Sierra para ingletes y para cortar al sesgo BITURBO Batería GCM18216DC

Número de artículo: 078232 GCM18216DC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Cartón
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Cartón
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
    Quality Dress GCM 18V-216 DC
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 18 V
    Velocidad de giro máxima 4.500 min-1
    Suministro de energía a batería
    ⌀ de hoja de sierra 216 mm
    ⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 30 mm
    Profundidad de corte máximo 90° 70 mm
    Longitud de corte máxima 90° 300 mm
    Profundidad de corte máximo 45° 45 mm
    Ángulo de inclinación máximo izquierda 47 grados
    Ángulo de inclinación máximo derecha 47 grados
    Escuadra de inglete máxima izquierda 52 grados
    Escuadra de inglete máxima derecha 60 grados
    Peso 15,3 kg
    Preselección electrónica de la velocidad de giro
    Tipo de producto Sierra
    Tensión nominal 18 V

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078232 GCM18216DC
    EAN / GTIN 4059952608402
    Número del fabricante 0601B47000

    Descripción

    Ejecución:

    Sierra tronzadora y para ingletes con batería.
    • Excelente capacidad de corte con una gran profundidad de corte de 70 mm.
    • La mejor movilidad gracias al peso reducido y la extraordinaria ergonomía.
    • Interfaz de usuario para la preselección de velocidad.
    • Cambio de hoja de sierra sin herramientas.

    Volumen de suministro:

    Hoja de sierra de ⌀ 216 mm, dispositivo de sujeción, tuerca SDS, módulo Bluetooth GCY 42.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra