{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 9435 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 2.400 W | |
Velocidad de giro máxima | 1.400 min-1 | |
⌀ de hoja de sierra | 355 mm | |
Profundidad de corte máximo 90° | 140 mm | |
Profundidad de corte máximo 45° | 102 mm | |
Peso | 25 kg | |
Tensión de red | 230 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078231 9435 | |
EAN / GTIN | 027168943512 | |
Número del fabricante | 60056T3 |