{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | US1300XE | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.300 W | |
Longitud de carrera | 30 mm | |
Número de carreras | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Peso | 3,8 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 18,5 m/s2 | |
Particularidad | FIXTEC | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078225 US1300XE | |
EAN / GTIN | 4002395197675 | |
Número del fabricante | 4935413235 |