Sierra de sable, Tipo: SSPE1500X

Número de artículo: 078224 SSPE1500X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress SSPE1500X
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.500 W
Longitud de carrera 32 mm
Número de carreras 0 min-1 - 2.800 min-1
Peso 4 kg
Vibraciones máximas según EN 15,2 m/s2
Particularidad FIXTEC / AVS
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078224 SSPE1500X
EAN / GTIN 4002395241699
Número del fabricante 4933428900

Descripción

Ejecución:

Potente y robusta sierra de sable universal Milwaukee de 1500 W con carcasa metálica.
  • Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.
  • Sistema electrónico del número de carreras, elevación pendular desactivable.
  • Sistema antivibración AVS y engranaje oscilante patentado para una suavidad de marcha máxima.
  • Sistema de protección frente al contragolpe para proteger el engranaje de contragolpes de la pieza de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye maleta de transporte, hoja de sierra.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra