{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
Quality Dress | SSEP 18 L BL | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | sin escobillas | |
Longitud de carrera | 32 mm | |
Número de carreras | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Peso | 3 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 14,5 m/s2 | |
Cambio de herramienta sin herramientas | sí | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078223 SSEP18LTBL | |
EAN / GTIN | 4061792250253 |