{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GSA 18 V-LIC | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Longitud de carrera | 21 mm | |
Número de carreras | 0 min-1 - 3.050 min-1 | |
Peso | 2,5 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 8,8 m/s2 | |
Particularidad | SDS, LED | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078217 GSA18VLIC | |
EAN / GTIN | 3165140862301 | |
Número del fabricante | 06016A5002 |