{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | AEG tipo AS 18 V | |
Quality Dress | BUS18SBL-0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Longitud de carrera | 23 mm | |
Número de carreras | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Peso | 1,75 kg | |
Cambio de herramienta sin herramientas | sí | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078216 BUS18SBL | |
EAN / GTIN | 4058546374563 |