{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | F-IRONCut57AS | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tensión de batería | 18 V | |
Ejecución | Sierra circular para metal | |
Velocidad de giro máxima | 2.800 min-1 | |
⌀ de hoja de sierra | 150 mm | |
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra | 20 mm | |
Profundidad de corte máximo 90° | 57 mm | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Peso | 3,05 kg | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078209 71360461 | |
EAN / GTIN | 4014586900131 |