{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 12 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Vibraciones máximas según EN | 4,96 m/s2 | |
Nivel de intensidad acústica | 97,69 dB | |
Peso | 6,4 kg | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Sierras de cadena |
Número de artículo | 078203 M18FCHS121 | |
EAN / GTIN | 4058546221683 | |
Número del fabricante | 4933464223 |