{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo HB 12 V; Milwaukee tipo B 12 V | |
Quality Dress | M12FBS64 | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Velocidad de cinta | 0 m/min - 116 m/min | |
Profundidad de corte máximo 90° | 64 mm | |
Cinta de sierra anchura | 13 mm | |
Cinta de sierra longitud | 776 mm | |
Peso | 3,2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078202 M12FBS64 | |
EAN / GTIN | 4058546346324 | |
Número del fabricante | 4933478441 |