{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Metabox | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
Quality Dress | KS 18 LTX 66 BL | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Capacidad de la batería | 8 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de giro máxima | 4.800 min-1 | |
⌀ de hoja de sierra | 165 mm | |
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra | 20 mm | |
Profundidad de corte máximo 90° | 66 mm | |
Profundidad de corte máximo 45° | 43 mm | |
Peso incluida batería | 4,5 kg | |
Peso sin batería | 3,5 kg | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078186 KS18LTX66 | |
EAN / GTIN | 4061792192157 | |
Número del fabricante | 611866810 |