Fresa de planear metálica PFM17

Número de artículo: 078162 PFM17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 8.000 min-1 - 12.600 min-1
    Potencia nominal 1.700 W
    Potencia generada 970 W
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Graduación del ajuste de la profundidad de fresado 0,1 mm
    Vibraciones máximas según EN 4,1 m/s2
    Nivel de intensidad acústica 91 dB(A)
    Nivel de potencia acústica (LwA) 102 dB(A)
    Arranque suave
    Bloqueo contra rearranque
    Peso 4,6 kg
    Longitud de cable 3,6 m
    Interruptor ON/OFF
    Tensión nominal 230 V
    Embalaje Metabox
    Tipo de producto Fresa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078162 PFM17
    EAN / GTIN 4061792210349

    Descripción

    Ejecución:

    • Eliminación rápida y limpia de cordones de soldadura en un solo paso de trabajo con la fresadora de planear metálica de nuevo desarrollo.
    • Durante el fresado planear se producen pequeñas virutas metálicas (sin polvo metálico nocivo).
    • Control de un solo toque: ajuste patentado de la profundidad de fresado sin herramientas en incrementos de 0,1 mm.
    • Listo para usar en segundos gracias al riel de guía magnético sin herramientas (50 cm de longitud, extensible).
    • Cambio sencillo y cómodo de las plaquitas en el cabezal de fresado.
    • Zona de agarre delgada y mango ajustable grande sin herramientas para un guiado seguro y uniforme.
    • Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
    • Protección electrónica de arranque suave y rearranque.
    • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento.

    Volumen de suministro:

    • Riel de guía magnético (50 cm de longitud)
    • 3 plaquitas de metal duro universal
    • Asa de puente
    • Destornillador para tornillos TORX 15
    • Destornillador SW 4 con mango en T
    • Llave de boca SW 10
    • metaBOX 280 L

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra