Rodillo de guía 6430300401

Número de artículo: 078136 6430300401
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Descripción de la forma: Bisel 45

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para N.° 078137 tam. 6430100401
Diámetro 28,55 mm
Biselado C 45 grados
Radio 3 mm
Descripción de la forma Bisel 45
Tipo de producto Biseladora y desbarbadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078136 6430300401
EAN / GTIN 4014586441108
Número del fabricante 64303004010

Descripción

Ejecución:

El rodillo de guía con ⌀ de 28,55 mm es para biselados de 45° hasta 14 mm.

Idóneo para:

Fresa para cantos n.° 078137 tam. 6430100401.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra