{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | KFH 17-8 R | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.700 W | |
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 2.300 min-1 - 7.500 min-1 | |
⌀ de muela | 118 mm | |
Peso | 4,6 kg | |
Longitud de cable | 4 m | |
Ángulo del bisel | 30 grados; 45 grados | |
Radio | 3 mm | |
Tipo de producto | Biseladora y desbarbadora |
Número de artículo | 078125 KFH17-8R | |
EAN / GTIN | 4014586892696 | |
Número del fabricante | 72381661000 |