{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | AKFH 18-5 AS | |
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 2.400 min-1 - 7.500 min-1 | |
Suministro de energía | a batería | |
⌀ disco soporte | 98 mm | |
Ángulo del bisel | 45 grados | |
Altura máx. de biselado 45° | 5 | |
Radio | 2,5 mm | |
Tipo de producto | Biseladora y desbarbadora |
Número de artículo | 078123 AKFH18-5AS | |
EAN / GTIN | 4014586898209 |