{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | ABLK 18 1.6 E AS | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Suministro de energía | a batería | |
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Radio de la curva más pequeña | 30 mm | |
Velocidad de corte | 1,9 m/min | |
Ancho de corte | 5 mm | |
Peso | 2,1 kg | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Roedora |
Número de artículo | 078108 71321161 | |
EAN / GTIN | 4014586898568 |