Roedora de batería, Tipo: M12FNB16-0

Número de artículo: 078105 M12FNB16-0
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo HB 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo HB 12 V
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Suministro de energía a batería
rendimiento de corte máximo en aluminio 2,1 mm
rendimiento de corte máximo en acero 1,6 mm
Radio de la curva más pequeña 40,7 mm
Ancho de corte 5 mm
Peso 1 kg
Vibraciones máximas según EN 1,5 m/s2
Tipo de producto Roedora

Identificación y clasificación

Número de artículo 078105 M12FNB16-0
Copiar
EAN / GTIN 4058546374112
Copiar
Número del fabricante 4933479617
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Roedora de batería extremadamente ligera con función de arranque Auto-Control (la velocidad de corte aumenta lentamente tras el arranque) para una profundidad de trabajo de hasta 168 mm.
  • Cambio de dirección de corte sin herramientas en intervalos de 90°.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.
Incluye 2 soportes para troqueles en versión larga y corta.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073801073840