Cizalla para ranura / chapa, Tipo: 723031

Número de artículo: 078102 723031
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress BSS 1.6 CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 350 W
Número de carreras 3.800 min-1
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 1,6 mm
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 0,8 mm
Radio de la curva más pequeña 90 mm
Velocidad de corte 6 m/min - 10 m/min
Ancho de corte 5 mm
Peso 1,4 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Longitud de cable 5 m
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078102 723031
EAN / GTIN 4014586874661
Número del fabricante 72303161000

Descripción

Ejecución:

Cizalla para ranura.
  • Corte antideformante.
  • Cabezal de corte abierto para obtener la mejor visión del corte.
  • Sistema de cambio rápido QuickIN para un cambio de cuchilla rápido, sin utilizar llave y sin realizar ajustes.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra