Centro de mesa, base 700x180mm, ancho de ranura en T 10mm, 100x450mm

Número de artículo: 0780107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0780107
EAN / GTIN 4029713265045
Número del fabricante 0780107

Descripción

Ejecución:

  • Superficie finamente molida, tolerancia a la planitud según DIN 876-2
  • Con dos tailstocks ajustables
  • Tailstock izquierdo con centro fijo
  • Contrapunto derecho con centro montado en resorte retráctil, elevación libre appr. 10 mm
  • Tailstocks se pueden sujetar a través de una abrazadera excéntrica
  • Contrapunto de altura 75 mm con soporte V-surove integrado
  • Dispositivo de sujeción rápida mediante palanca de sujeción
  • Con T-groove y columna de soporte
  • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm

Descripción:

Placa del comprobador de concentricidad: 700 x 180mm 100 x 450mm

Norma:

DIN 876-2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra