Centro de banco, base 500x110mm, ancho de la ranura en T 10mm, 75x350mm

Número de artículo: 0780105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0780105
EAN / GTIN 4029713223496
Número del fabricante 0780105

Descripción

Ejecución:

  • Superficie finamente molida, tolerancia a la planitud según DIN 876-2
  • Con dos tailstocks ajustables
  • Tailstock izquierdo con centro fijo
  • Contrapunto derecho con centro montado en resorte retráctil, elevación libre appr. 10 mm
  • Tailstocks se pueden sujetar a través de una abrazadera excéntrica
  • Contrapunto de altura 75 mm con soporte V-surove integrado
  • Dispositivo de sujeción rápida mediante palanca de sujeción
  • Con T-groove y columna de soporte
  • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm

Descripción:

Placa del comprobador de concentricidad: 500 x 110mm 75 x 350mm

Norma:

DIN 876-2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra