Centro de banco, base 350x110mm, ancho de la ranura en T 10mm, 75x200mm

Número de artículo: 0780104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0780104
EAN / GTIN 4029713223489
Número del fabricante 0780104
Número L L40510 2443

Descripción

Ejecución:

  • Superficie finamente molida, tolerancia a la planitud según DIN 876-2
  • Con dos tailstocks ajustables
  • Tailstock izquierdo con centro fijo
  • Contrapunto derecho con centro montado en resorte retráctil, elevación libre appr. 10 mm
  • Tailstocks se pueden sujetar a través de una abrazadera excéntrica
  • Contrapunto de altura 75 mm con soporte V-surove integrado
  • Dispositivo de sujeción rápida mediante palanca de sujeción
  • Con T-groove y columna de soporte
  • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm

Descripción:

Probador de concentricidad. Altura central 75mm, anchura central 200mm, anchura de la ranura en T 10mm, placa base 350x110mm. La superficie de contacto está finamente rectificada - planicidad según DIN 876-2. Con 2 contrapuntos deslizantes: contrapunto izquierdo con punta fija, contrapunto derecho con punta de resorte, carrera aprox. 15mm. Con soporte de prisma. Contrapuntos bloqueados por abrazadera excéntrica. Con ranura en T y soporte de medición, soporte de sonda de medición de 8mm H 7 y ajuste fino.

Norma:

DIN 876-2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra