MultiMaster AMM 500 Plus Top Versión 0 71293863

Número de artículo: 077817 71293863
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress AMM 500 PLUS TOP
Portaherramientas Starlock, Starlock Plus
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Número de oscilaciones 11.000 min-1 - 18.500 min-1
Amplitud (movimiento de oscilación) 2 × 1,7 grados
Peso 1,8 kg
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077817 71293863
EAN / GTIN 4014586895345

Descripción

Ejecución:

MultiTool de alta potencia para un progreso rápido del trabajo (desmontaje y renovación) con accesorios de más de 30 piezas para serrar en madera y metal, rectificar, cortar losas y más.
Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
  • Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
  • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
  • Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
  • Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.

Volumen de suministro:

1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (10 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut de carburo Pro (32 mm), 1 hoja de sierra de MD (⌀ 75 mm), 1 escofina de MD (triangular), 1 espátula, 1 placa abrasiva perforada, 5 hojas abrasiva perforada de cada (K60, 80, 120, 180), 1 dispositivo de aspiración, 1 maleta para herramientas de plástico (L-Boxx 136). Versión cero (sin batería).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores a partir de los n.° 073834073845.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra