Ejecución:
MultiTool de alta potencia para un progreso rápido del trabajo (desmontaje y renovación) con accesorios de más de 30 piezas para serrar en madera y metal, rectificar, cortar losas y más.
Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con
portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
- Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
- Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
- Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
- Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.
Volumen de suministro:
Juego de accesorios de 30 piezas, dispositivo de succión y L-BOXX.
Incluye cargador y 2 paquetes de baterías de iones de litio AMPShare (18 V / 4 Ah).
1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (10 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut de carburo Pro (32 mm), 1 hoja de sierra HM (Ø 75 mm), 1 escofina de MD (triangular) 1 espátula, 1 placa abrasiva perforada, 5 hojas abrasivas perforadas cada una (K 60, 80, 120, 180) 1 dispositivo de aspiración, 1 cargador rápido GAL 1880 CV, 2 paquetes de baterías de iones de litio (18 V / 4 Ah), 1 maleta para herramientas de plástico (L-Boxx 136).
Nota: