Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

MultiMaster MM 700 Max 72294661

Número de artículo: 077804 72294661
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress FSC 500 QSL
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Portaherramientas Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Número de oscilaciones 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitud (movimiento de oscilación) 2 × 2,0 grados
Consumo de potencia 450 W
Medida entre vértices placa abrasiva 80 mm
Peso 1,6 kg
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077804 72294661
Número del fabricante 72294661000

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
  • Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
  • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
  • Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
  • Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.

MultiTool ideal para un progreso más rápido del trabajo de desmontaje y renovación con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos. Gracias al portaherramientas StarlockMax tiene acceso a unos 180 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock, StarlockPlus y StarlockMax.

Volumen de suministro:

1 hoja de sierra universal E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra