Pulidora con batería, Tipo: M18FAP180

Número de artículo: 077773 M18FAP180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Quality Dress M18 FAP180-502X
Suministro de energía a batería
Consumo de potencia 1.400 W
Intervalo de revoluciones 360 min-1 - 2.200 min-1
Portaherramientas M14
⌀ máximo pulidor 180
Peso 2 kg
Tipo de producto Pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077773 M18FAP180
EAN / GTIN 4002395144525
Número del fabricante 4933451550

Descripción

Ejecución:

Pulidora con batería M18 FUEL™ con preselección de 8 niveles de velocidad de giro (intervalo de 360 a 2200 revoluciones por minuto). Regulación electrónica de la velocidad con arranque suave para un mejor control.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de 18V / 5Ah, cargador, empuñadura adicional AVS, empuñadura de arco y plato para pulir.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra