{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | PE 14-1 180 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.400 W | |
Intervalo de revoluciones | 250 min-1 - 1.380 min-1 | |
Portaherramientas | M 14 | |
⌀ máximo pulidor | 250 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Longitud | 405 mm | |
Anchura | 117 mm | |
Longitud de cable | 4 m | |
Tipo de producto | Pulidora |
Número de artículo | 077771 PE14-118 | |
EAN / GTIN | 4030293166806 | |
Número del fabricante | 395749 |