Lijadora de costuras de garganta, aparato básico BME18

Número de artículo: 077770 BME18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Cantidad de baterías contenidas 2
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía a batería
Velocidad de giro máxima 1.700 min-1 - 3.760 min-1
⌀ máximo de herramienta 125 mm
Peso 2 kg
Tipo de producto Rectificadora garganta soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077770 BME18
EAN / GTIN 4030293230422
Número del fabricante 504505

Descripción

Ejecución:

Motor básico de alta potencia con batería TRINOXFLEX 18 V para el mecanizado de superficies metálicas.
  • Motor sin escobillas de alta resistencia con mayor grado de eficacia.
  • Adaptador de herramienta único en su género con acoplamiento rápido para el cambio sin herramientas de los cuatro adaptadores de sistema, para satinado y rectificado por cinta de tubos, para el rectificado con lijadora de banda o lijadora de costuras de garganta.

Volumen de suministro:

Versión sin adaptador, incluyendo 2 baterías de 18 V / 5,0 Ah, cargador y L-Boxx® 238.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas en el n.º 566994 y n.º 566996.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra