Lijadora de banda para tubo SET

Número de artículo: 077761 SET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress BRE14-3 125SET
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.400 W
Anchura de cinta 40 mm
Longitud de cinta 760 mm
⌀ de tubo mecanizable 125 mm
Tipo SET
Peso 3,6 kg
máxima velocidad de la cinta 10 mm/s
Vibraciones máximas según EN 0 m/s2
Tipo de producto Lijadora de banda para tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077761 SET
EAN / GTIN 4030293187191
Número del fabricante 433446

Descripción

Ejecución:

Lijadora de banda para tubo de alta potencia con preselección y mantenimiento constante de velocidad mediante tacogenerador, arranque suave, bloqueo contra el rearranque, protección contra sobrecarga y control de temperatura. Cambio sin herramientas de los adaptadores de sistema para satinado y rectificado por cinta de tubos. El módulo electrónico totalmente encajado evita daños por polvo. Brazo lijador de alta calidad apoyado en resorte con 2 rodillos de redireccionamiento para la envoltura óptima de tubos de máx. 270°.

Volumen de suministro:

1 lijadora de banda para tubos BRE14-3 125SET, 1 adaptador de lijado banda para tubo BR125, 1 banda Superfinishing S600, S1500, 1 cinta abrasiva Meshflex A240, A400, 5 cintas abrasivas Coruflex P80, P120, P220, 1 maleta de transporte L-BOXX® 238.

Nota:

Consultar las cintas textiles abrasivas a partir del n.° 558408.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra