Satinadora TRINOX FLEX SET

Número de artículo: 077751 SET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Satinadora
Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress Juego BSE 14-3 100
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.400 W
Intervalo de revoluciones 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Portaherramientas 19
Longitud herramienta de pulido 100 mm
⌀ máximo pulidor 125 mm
Peso 2,9 kg
Vibraciones máximas según EN 0 m/s2

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077751 SET
EAN / GTIN 4030293187184
Número del fabricante 433438

Descripción

Ejecución:

Satinadora de alta potencia TRINOFLEX BSE 14-3 100 con regulación electrónica constante.
  • Preselección y mantenimiento constante de la velocidad mediante tacogenerador.
  • Arranque suave, protección contra sobrecarga y bloqueo de rearranque después de un fallo del suministro eléctrico.
  • El módulo electrónico totalmente encajado evita daños por polvo.
Adaptador de herramienta exclusivo con acoplamiento rápido para el cambio sin herramientas de los adaptadores de sistema ”Satinado” y ”Rectificado por cinta de tubos”.

Aplicación:

Para satinar, pulir, cepillar, alisar, desoxidar y desbarbar.

Volumen de suministro:

Satinadora BSE14-3 100, 1 adaptador de lijado para satinado BS100.
Incluye un juego de lijado de saneamiento BS 100, 1 cilindro neumático de goma, 1 bomba neumática, 1 material no tejido de esmerilado A 280/fino, 1 juego de casquillos abrasivos de 17 piezas, 1 maleta de transporte L-BOXX® 238.
Juego de casquillos abrasivos de 15 piezas compuesto por:
  • 1 casquillo abrasivo MESHFLEX A 400.
  • 3 casquillos abrasivos ZIRCOFLEX de cada tamaño P 80; P 120.
  • 3 casquillos abrasivos CERAFLEX K 120.
  • 3 casquillos abrasivos CORUFLEX P180.
  • 1 casquillo de superacabado de cada tamaño S600; S 1500.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra