Lijadora de banda de batería, Tipo: M12FBFL10

Número de artículo: 077717 M12FBFL10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lijadora de banda
Denominación del fabricante M12 FBFL10
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Intervalo de revoluciones 0 - 14.500
Velocidad de cinta 0 m/min - 1.110 m/min
Anchura cinta abrasiva 10 mm
Cinta abrasiva longitud 330
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Peso 1 kg
Vibraciones máximas según EN 2,16 m/s2
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077717 M12FBFL10
EAN / GTIN 4058546412432

Descripción

Ejecución:

Lijadora de banda de batería extremadamente ligera (solo 1,0 kg o 1,1 kg con una batería de 2 Ah) para trabajar sin cansarse.
  • Dos modos de velocidad + controlador de velocidad variable.
  • Marcha atrás: permite al usuario seleccionar la orientación de la banda para controlar la dirección de las chispas/virutas.
  • Ajuste del cabezal en 360° sin herramientas.
  • Operación con una sola mano: permite trabajar en áreas estrechas y es ideal para trabajos aéreos.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del 073814.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra