{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GIS 150 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Velocidad de giro máxima | 3.000 min-1 | |
Anchura de cinta | 150 mm | |
Longitud de cinta | 2.000 mm | |
Peso | 86 kg | |
Longitud total | 970 mm | |
Anchura total | 540 mm | |
Altura total | 1020 mm | |
Tipo de producto | Rectificadora de cinta |
Número de artículo | 077612 790230 | |
EAN / GTIN | 2050001681485 | |
Número del fabricante | 79023050443 |