{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GKS 75 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión de red | 230 V | |
Consumo de potencia | 1.500 W | |
Velocidad de giro máxima | 3.000 min-1 | |
Anchura de cinta | 75 mm | |
Longitud de cinta | 2.000 mm | |
Peso | 45 kg | |
Longitud total | 1060 mm | |
Anchura total | 435 mm | |
Altura total | 1020 mm | |
Tipo de producto | Rectificadora de cinta |
Número de artículo | 077608 790502002 | |
EAN / GTIN | 4014586888262 | |
Número del fabricante | 79050200232 |