Rectificadora doble 400 V DSD200P

Número de artículo: 077541 DSD200P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress DSD 200 Plus
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Potencia nominal 400 V
    Consumo de potencia 750 W
    Velocidad de giro máxima 2.980 min-1
    ⌀ de muela abrasiva D 200 mm
    Anchura de muela abrasiva P 25 mm
    ⌀ de perforación de muela abrasiva H 32 mm
    Peso 17,8 kg
    Longitud de cable 1,8 m
    Tipo de producto Rectificadora doble

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077541 DSD200P
    EAN / GTIN 4061792226043
    Número del fabricante 604210000

    Descripción

    Ejecución:

    Rectificadora doble para rectificar, afilar, desbarbar y, si se utiliza un cepillo de alambre de acero, también para eliminar el óxido en acero y metales. La luz LED integrada ilumina el área de trabajo de forma óptima. La máxima suavidad de marcha y una gran durabilidad de los discos son posibles gracias a las bridas de montaje de alta calidad.
    • Soportes de pieza de trabajo regulables sin herramientas.
    • La rectificadora doble de par especialmente elevado con motor trifásico es adecuada para trabajos pesados.
    • Conexión de succión de doble cara, adecuada para manguitos de conexión comunes.
    • Soporte de herramienta grande e inclinable con práctica ranura en V para afilar las varillas de soldadura.
    • Para el rectificado, afilado, desbarbado y eliminación de óxido en acero y metales.
    • Adecuada para el uso de cepillos redondos de alambre de acero para la eliminación de óxido.
    • Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo.
    • Motor de inducción de bajo ruido, pocas vibraciones y sin mantenimiento.
    • Máxima suavidad de marcha y gran durabilidad de los discos gracias a las bridas de montaje de alta calidad.
    • Protección de reinicio: evita el arranque involuntario después de la interrupción del suministro eléctrico.

    Volumen de suministro:

    Incluye muelas abrasivas de corindón estándar 36 P y 60 N, gafas de protección contra chispas, soporte para la pieza de trabajo y llaves hexagonales.

    Nota:

    Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100 y n.° 568733.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra