Rectificadora doble ECO, 230 V W175

Número de artículo: 077502 W175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress W175
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 520 W
Velocidad de giro máxima 2.900 min-1
⌀ de muela abrasiva D 175 mm
Anchura de muela abrasiva P 20 mm - 25 mm
⌀ de perforación de muela abrasiva H 32 mm
Peso 18 kg
Tipo de producto Rectificadora doble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077502 W175
EAN / GTIN 2050001694614
Número del fabricante ECO175

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble de corriente alterna monofásica con un motor silencioso sin mantenimiento. Escudos protectores para los ojos de grandes dimensiones garantizan una seguridad elevada para el usuario. Los asientos para las piezas de trabajo son reajustables sin herramientas.
La protección contra rearranque impide el arranque imprevisto de la máquina tras un corte de corriente.

Volumen de suministro:

Con muelas abrasivas de corindón normal NK36 y NK60.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100 y n.° 568733.
Soporte de máquina adecuado n.º 077513 tam. DS04 con placa adaptadora n.º 077515 tam. ECO.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra